GEWISS - GEWGW94116 INT.MAG.DIF.COM.1P+N C10 6KA AC/0,3 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564059924
Codice prodotto
GEWGW94116
Cod. produttore
GW94116
Produttore
GEW
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
7.5 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Tensione nominale:
230 V