GEWISS - GEWGW94067 INT.MAG.DIF.COM.4P C16 4,5KA AC/0,03 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 4
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564059757
Codice prodotto
GEWGW94067
Cod. produttore
GW94067
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
4
Tensione nominale:
400 V
Grado di protezione (IP):
IP20