pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94045 INT.MAG.DIF.COM.3P C6 4,5KA AC/0,03 3M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94045 INT.MAG.DIF.COM.3P C6 4,5KA AC/0,03 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli (totale) - 3

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564059610

Codice prodotto

GEWGW94045

Cod. produttore

GW94045

Produttore

GEW

Corrente nominale:

6 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

4.5 kA

Larghezza in numero di moduli:

3

Tensione nominale:

400 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

71.9 mm

Apparecchio modulare per protezione differenziale.MDC interruttore magnetotermico differenziale compatti monoblocco da 6 a 32 A, in curva B e C,potere di interruzione fino a 10 kA e Idn da 30 a 300 mA di tipo AC.