GEWISS - GEWGW93378 INT.MAGNET.ALTE PREST.2P D100 16KA 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 100 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
4 PZ
EAN
8011564196414
Codice prodotto
GEWGW93378
Cod. produttore
GW93378
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
16 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
no
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2