pagina iniziale

GEWISS - GEWGW93358 INT.MAGNET.ALTE PREST.1P D100 16KA 1,5M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW93358 INT.MAGNET.ALTE PREST.1P D100 16KA 1,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564196384

Codice prodotto

GEWGW93358

Cod. produttore

GW93358

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

4.5 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

16 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Installabile a incasso:

no

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Interruttore automatico modulare - tipo/modello GEWGW93358 - INT.MAGNET.ALTE PREST.1P D100 16KA 1 5M