GEWISS - GEWGW92849 INT. MAGNETOTERMICO 2P C25 25KA 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA
Con neutro - no
Confezione
12 PZ
EAN
8011564059047
Codice prodotto
GEWGW92849
Cod. produttore
GW92849
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
25 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
25 kA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
40 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
sì