pagina iniziale

GEWISS - GEWGW92685 INT. MAGNETOTERMICO 4P C6 10KA 4M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW92685 INT. MAGNETOTERMICO 4P C6 10KA 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564058545

Codice prodotto

GEWGW92685

Cod. produttore

GW92685

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

40 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Accessoriabile:

Frequenza:

60...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.