GEWISS - GEWGW92485 INT. MAGNETOTERMICO 4P D6 6KA 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8011564058200
Codice prodotto
GEWGW92485
Cod. produttore
GW92485
Produttore
GEW
90 MCB Interruttori modulari per protezione circuiti La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma e costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).