GEWISS - GEWGW92410 INT. MAGNETOTERMICO 1P D32 6KA 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
24 PZ
EAN
8011564377677
Codice prodotto
GEWGW92410
Cod. produttore
GW92410
Produttore
GEW
Serie 90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).