GEWISS - GEWGW92290 INT.MAGNETOTERMICO 4P B32 6KA 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 32 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
3 PZ
EAN
8011564057951
Codice prodotto
GEWGW92290
Cod. produttore
GW92290
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
32 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
71.9 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40