GEWISS - GEWGW92266 INT.MAGNETOTERMICO 3P B10 6KA 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
8 PZ
EAN
8011564057821
Codice prodotto
GEWGW92266
Cod. produttore
GW92266
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
71.9 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40