pagina iniziale

GEWISS - GEWGW92252 INT. MAGNETOTERMICO 2P B50 6KA 2M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW92252 INT. MAGNETOTERMICO 2P B50 6KA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 50 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564057791

Codice prodotto

GEWGW92252

Cod. produttore

GW92252

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

50 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

71.9 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

60...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.