GEWISS - GEWGW92247 INT.MAGNETOTERMICO 2P B16 6KA 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564057746
Codice prodotto
GEWGW92247
Cod. produttore
GW92247
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
71.9 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
60...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40