GEWISS - GEWGW92087 INT.MAGNETOTERMICO 4P C16 6KA 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564951778
Codice prodotto
GEWGW92087
Cod. produttore
GW92087
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
MT 60 - Curva C - 6000 a (en 60898) - 10 ka (en 60947-2)