pagina iniziale

GEWISS - GEWGW92021 INT. MAGNETOTERMICO 1P+N C1 6KA 2M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW92021 INT. MAGNETOTERMICO 1P+N C1 6KA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 1 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564057111

Codice prodotto

GEWGW92021

Cod. produttore

GW92021

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

1 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali.MT interruttori magnetotermici tradizionali, da 1 a 63 A in curva B,C e D a potere di interruzione fino a 25 kA.