GEWISS - GEWGW90929B RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,3 B 7M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Selettivo - no
Confezione
2 PZ
EAN
8034035040610
Codice prodotto
GEWGW90929B
Cod. produttore
GW90929B
Produttore
GEW
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Contatti ausiliari installati:
Unità di controllo con riarmo automatico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
7
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Frequenza:
50 Hz
Dispositivi ausiliari installati:
Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari
Corrente nominale su contatti ausiliari:
63 A
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
72 mm