GEWISS - GEWGW90929 RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,3 A[IR] 7M

![GEWISS - GEWGW90929 RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,3 A[IR] 7M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90921.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D827682AFC29E&ts=1753596715340)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
90 RESTART
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564254466
Codice prodotto
GEWGW90929
Cod. produttore
GW90929
Produttore
GEW
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Tensione nominale:
400 V
Contatti ausiliari installati:
Unità di controllo con riarmo automatico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
7
Frequenza:
50 Hz
Dispositivi ausiliari installati:
Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
73.5 mm