pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90923 RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,03 A[IR]7M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90923 RESTART AUTOTEST PRO 4P 63A 0,03 A[IR]7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564254435

Codice prodotto

GEWGW90923

Cod. produttore

GW90923

Produttore

GEW

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tensione nominale:

400 V

Contatti ausiliari installati:

Unità di controllo con riarmo automatico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

7

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi ausiliari installati:

Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

73.5 mm

Interruttore differenziale dotato di dispositivo di riarmo che richiude l'interruttore associato in totale sicurezza.Ideali per tutte le applicazioni civili, terzarie e industriali. Le principali caratteristiche: •Verifica dell'impianto prima del riarmo automatico. •Le versioni con Autotest effettuano il test del differenziale senza togliere tensione all'impianto. • Versioni PRO e TOP per ambienti professionali.