pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90922 RESTART AUTOTEST PRO 4P 40A 0,03 A[IR]7M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90922 RESTART AUTOTEST PRO 4P 40A 0,03 A[IR]7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Selettivo - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564254428

Codice prodotto

GEWGW90922

Cod. produttore

GW90922

Produttore

GEW

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Contatti ausiliari installati:

Unità di controllo con riarmo automatico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

7

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi ausiliari installati:

Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari

Corrente nominale su contatti ausiliari:

40 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

400 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

72 mm

Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totalesicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.