GEWISS - GEWGW90917 RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,3 A[IR] 5M

![GEWISS - GEWGW90917 RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,3 A[IR] 5M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW90917.jpeg.jpg?84758479866B6090978AAB8CA970606D817C82AFC29C9762BAB5BB&ts=1753636058669)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8011564833456
Codice prodotto
GEWGW90917
Cod. produttore
GW90917
Produttore
GEW
90 ReStart Dispositivi di riarmo automatico In caso di scatto dell?interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell?impianto, ripristinano l?alimentazione elettrica garantendo la massima continuita di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell?alimentazione e PRO con controllo prolungato dell?impianto.