pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90913 RESTART AUTOTEST PRO 2P 63A 0,03 A[IR]5M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90913 RESTART AUTOTEST PRO 2P 63A 0,03 A[IR]5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 63 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Selettivo - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564804838

Codice prodotto

GEWGW90913

Cod. produttore

GW90913

Produttore

GEW

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

63 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Contatti ausiliari installati:

Unità di controllo con riarmo automatico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

5

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi ausiliari installati:

Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari

Corrente nominale su contatti ausiliari:

63 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

72 mm

RESTART CON AUTOTEST PRO - DISPOSITIVO DI RIARMO AUTOMATICO ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO CON CONTROLLO PREVENTIVO DELL'ISOLAMENTO E TEST AUTOMATICO DELL'INTERRUTTORE DIFFERENZIALE - 2 POLI - 63 A TIPO A[IR] Idn=0,03 A 230 V ac - 5 MODULI EN 50022