pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90911B RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,03 B 7M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90911B RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,03 B 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Selettivo - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8034035040504

Codice prodotto

GEWGW90911B

Cod. produttore

GW90911B

Produttore

GEW

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

230 V

Contatti ausiliari installati:

Unità di controllo con riarmo automatico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

7

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi ausiliari installati:

Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari

Corrente nominale su contatti ausiliari:

25 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

72 mm

Interruttore differenziale modulare con contatti ausiliari premontati - tipo/modello GEWGW90911B - RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0 03 B 7M