pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90901N RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,03 A[IR]5M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90901N RESTART AUTOTEST PRO 2P 25A 0,03 A[IR]5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Selettivo - no

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564754249

Codice prodotto

GEWGW90901N

Cod. produttore

GW90901N

Produttore

GEW

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Selettivo:

no

Tensione nominale:

400 V

Contatti ausiliari installati:

Unità di controllo con riarmo automatico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

5

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi ausiliari installati:

Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

73.5 mm

Interruttori differenziali puri con dispositivo di riarmo automatico, controllo preventivo dell’isolamento e verifica periodica delle funzionalità senza togliere alimentazione all’impianto. Protezione differenziale sempre garantita, anche durante il ciclo di test. Contatto ausiliario integrato.