pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90026 INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C10 4,5KA 1M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90026 INT.MAGNET.COMPATTO 1P+N C10 4,5KA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564056459

Codice prodotto

GEWGW90026

Cod. produttore

GW90026

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

La serie 90 MCB consente di soddisfare qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuiti, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali.