pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90005 INT.MAGNET.COMPATTO 1P C6 4,5KA 1M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90005 INT.MAGNET.COMPATTO 1P C6 4,5KA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564056381

Codice prodotto

GEWGW90005

Cod. produttore

GW90005

Produttore

GEW

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

MTC 45 - Curva C - 4500 a (en 60898) - 4,5 ka (en 60947-2)