pagina iniziale

GEWISS - GEWGW84639 GRUPPO ALIM.2000W MT/MN 400V-50HZ IP20

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW84639 GRUPPO ALIM.2000W MT/MN 400V-50HZ IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tradizionale

  • Esecuzione multiwatt - no

  • Per tipo di lampada HI -

  • Per tipo di lampada HM - no

  • Per tipo di lampada HS -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564299771

Codice prodotto

GEWGW84639

Cod. produttore

GW84639

Produttore

GEW

Tipologia:

Tradizionale

Esecuzione multiwatt:

no

Per tipo di lampada HI:

Per tipo di lampada HM:

no

Per tipo di lampada HS:

Per tipo di lampada LS:

no

Per tipo di lampada T7:

no

Per tipo di lampada T16:

no

Per tipo di lampada T16-R:

no

Per tipo di lampada T26:

no

Per tipo di lampada T38:

no

Per tipo di lampada T-R:

no

Per tipo di lampada T-U:

no

Per tipo di lampada TC-D:

no

Per tipo di lampada TC-DD:

no

Per tipo di lampada TC-DEL:

no

Per tipo di lampada TC-F:

no

Per tipo di lampada TC-L:

no

Per tipo di lampada TC-QEL:

no

Per tipo di lampada TC-S:

no

Per tipo di lampada TC-SEL:

no

Per tipo di lampada TC-T:

no

Per tipo di lampada TC-TEL:

no

Adatto per numero di lampade:

1...1

Adatto per potenza lampada:

2000...2000 W

Tensione nominale:

400...400 V

Alloggiamento:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

295 mm

Larghezza:

200 mm

Altezza:

152 mm

Serie COLOSSEUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con una vasta gamma di ottiche:simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione della pressione interna.