pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68778 CHIAVE DI SICUREZZA PER QMC INOX

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68778 CHIAVE DI SICUREZZA PER QMC INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Manopola

  • Manetta -

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

  • Tipo di chiusura - Cilindro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8011564287815

Codice prodotto

GEWGW68778

Cod. produttore

GW68778

Produttore

GEW

Tipo di maniglia:

Manopola

Manetta:

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .