pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60475 SPINA 90°PAR.PROT.2P 32A 42V 12H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60475 SPINA 90°PAR.PROT.2P 32A 42V 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Numero di poli - 2

  • Riferimento orario - 12 h

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564011649

Codice prodotto

GEWGW60475

Cod. produttore

GW60475

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Numero di poli:

2

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina industriale da 32A in versione fissa da parete a 90° con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 2P