pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60406 SPINA 90°PAR.PROT.3P+N+T 16A 230V 9H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60406 SPINA 90°PAR.PROT.3P+N+T 16A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564010406

Codice prodotto

GEWGW60406

Cod. produttore

GW60406

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina fissa da parete a 90° protetta, cablaggio a vite.