GEWISS - GEWGW60241 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
16 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564010208
Codice prodotto
GEWGW60241
Cod. produttore
GW60241
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


