pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60232 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60232 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564010178

Codice prodotto

GEWGW60232

Cod. produttore

GW60232

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina fissa da incasso diritta stagna, cablaggio a vite