GEWISS - GEWGW60227 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564010161
Codice prodotto
GEWGW60227
Cod. produttore
GW60227
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


