pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52411 PINZA PER FASCETTE DA ESTERNO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52411 PINZA PER FASCETTE DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

  • Conforme a norme MIL - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564071506

Codice prodotto

GEWGW52411

Cod. produttore

GW52411

Produttore

GEW

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.