GEWISS - GEWGW52410 PINZA TIRAFASCETTE - SERIE 52 AZ - PER FASCETTE DA CABLAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica 
- Tensione di trazione - Regolabile 
- Materiale della pinza - Plastica 
- Proprietà - Taglio automatico 
- Conforme a norme MIL - no 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8011564071490
Codice prodotto
GEWGW52410
Cod. produttore
GW52410
Produttore
GEW
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Plastica
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


