GEWISS - GEWGW52273 FASCETTA RIUTILIZZABILE 7,6X300 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 300 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura d'esercizio - -40...80 °C
Temperatura di montaggio - -5...60 °C
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564071384
Codice prodotto
GEWGW52273
Cod. produttore
GW52273
Produttore
GEW
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
300 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...80 °C
Temperatura di montaggio:
-5...60 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì


