pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52261 FASCETTA CABLAGGIO IMP.GRAV.7,6X380 NERA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52261 FASCETTA CABLAGGIO IMP.GRAV.7,6X380 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 380 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 550 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...80 °C

  • Temperatura di montaggio - -5...60 °C

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8011564071339

Codice prodotto

GEWGW52261

Cod. produttore

GW52261

Produttore

GEW

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

380 mm

Resistenza alla trazione min.:

550 N

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Temperatura di montaggio:

-5...60 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.