GEWISS - GEWGW52202 FASCETTA PER ESTERNO 6X175 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 6 mm
Lunghezza nastro - 175 mm
Resistenza alla trazione min. - 245 N
Temperatura d'esercizio - -45...85 °C
Temperatura di montaggio - -25...60 °C
Confezione
3000 PZ
EAN
8011564016903
Codice prodotto
GEWGW52202
Cod. produttore
GW52202
Produttore
GEW
Larghezza della banda:
6 mm
Lunghezza nastro:
175 mm
Resistenza alla trazione min.:
245 N
Temperatura d'esercizio:
-45...85 °C
Temperatura di montaggio:
-25...60 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì


