GEWISS - GEWGW50799 CHIODI IN ACCIAIO - LUNGHEZZA 18mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 18 mm
Forma della testa - Altri
Diametro - 4 mm
Confezione
4000 PZ
EAN
8011564922211
Codice prodotto
GEWGW50799
Cod. produttore
GW50799
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
18 mm
Forma della testa:
Altri
Diametro:
4 mm
Temprato:
sì
Chiodo in acciaio - 18 mm


