GEWISS - GEWGW44693 MORSETTIERA BIPOLARE 8 MOD.EN 50022


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Collegamento - A vite
Numero di poli - 2
Contatti protetti - sì
Larghezza - 141 mm
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564064379
Codice prodotto
GEWGW44693
Cod. produttore
GW44693
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
2
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
141 mm
Profondità:
50 mm
Altezza:
49 mm
Morsettiera ripartitrice modulare bipolare provvista di calotta di protezione trasparente, fissaggio su piastra o su guida DIN - 750V - T 85°C