GEWISS - GEWGW44612 MORSETTIERA MULTIP.SEZ.5X16MMQ VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...4 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 5
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
8011564014329
Codice prodotto
GEWGW44612
Cod. produttore
GW44612
Produttore
GEW
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...4 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
5
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
750 V
Numero di morsetti per polo:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...4 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
33 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
88 mm