GEWISS - GEWGW40488 SEPARATORE ORIZZONTALE CENTR.18M.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Con intagli per connettori - no
Resistente a scarica elettrica - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564063068
Codice prodotto
GEWGW40488
Cod. produttore
GW40488
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Con intagli per connettori:
no
Resistente a scarica elettrica:
no
Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi;centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.