GEWISS - GEWGW38472 SERRATURA DI RICAMBIO PER ARMADI LAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Leva pivotante
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Tipo di chiusura - Doppia aletta
Confezione
5 PZ
EAN
8034035013164
Codice prodotto
GEWGW38472
Cod. produttore
GW38472
Produttore
GEW
Tipo di maniglia:
Leva pivotante
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Tipo di chiusura:
Doppia aletta
DATA CENTER Cablaggio strutturato Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.


