GEWISS - GEWGW32713 PLACCA 3 P.ARDESIA METALL.PLAYBUS YOUNG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3
Installabile a incasso - sì
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564078468
Codice prodotto
GEWGW32713
Cod. produttore
GW32713
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Installabile a incasso:
sì
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Con casella di testo:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Altri
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
118 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
8.5 mm
Larghezza di incasso:
118 mm
Altezza di incasso:
86 mm