pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32704 PLACCA 4 P.TITANIO METALL.PLAYBUS YOUNG

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32704 PLACCA 4 P.TITANIO METALL.PLAYBUS YOUNG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4

  • Installabile a incasso -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564078420

Codice prodotto

GEWGW32704

Cod. produttore

GW32704

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Con casella di testo:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Titanio

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

143 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

8.5 mm

Larghezza di incasso:

143 mm

Altezza di incasso:

86 mm

Placca Playbus Young, in tecnopolimero con finitura satinata. Colore Titanio Metallizzato