pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32467 PLACCA IP55 4 POSTI NERO TONER

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32467 PLACCA IP55 4 POSTI NERO TONER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564039803

Codice prodotto

GEWGW32467

Cod. produttore

GW32467

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

Larghezza:

146 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

87 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

146 mm

Profondità:

21 mm

Altezza di incasso:

87 mm

Placca autoportante stagna per installazione su scatole rettangolari da incasso - IP55