pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32009 PLACCA 18M ARDESIA METALLIZZ.PLAYBUS

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32009 PLACCA 18M ARDESIA METALLIZZ.PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564025356

Codice prodotto

GEWGW32009

Cod. produttore

GW32009

Produttore

GEW

Numero di unità:

3

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

18

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

190 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

195 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

190 mm

Profondità:

8.5 mm

Altezza di incasso:

195 mm

Placca Playbus, in tecnopolimero colore metallizzato con smaltatura vetrificata antigraffio. Colore Ardesia Metallizzato. Configurazione 6+6+6 sovrapposti