GEWISS - GEWGW27402 CASSETTA DERIVAZIONE IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 132 mm
Larghezza - 82 mm
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564055612
Codice prodotto
GEWGW27402
Cod. produttore
GW27402
Produttore
GEW
Lunghezza:
132 mm
Larghezza:
82 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
23 mm²
Profondità:
55 mm
Numero di ingressi:
9
Colore:
Grigio
Struttura espandibile:
no
Privo di alogeni:
no
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì