pagina iniziale

GEWISS - GEWGW22656 PLACCA 6M CROMO SOFT TOP SYSTEM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW22656 PLACCA 6M CROMO SOFT TOP SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564077034

Codice prodotto

GEWGW22656

Cod. produttore

GW22656

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

8

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

144 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

137.5 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

144 mm

Profondità:

10.5 mm

Altezza di incasso:

137.5 mm

Placca Top System, in tecnopolimero metalizzato con finitura lucida. Colore Cromo Soft