pagina iniziale

GEWISS - GEWGW22581 PLACCA 1M GIALLO MAIS TOP SYSTEM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW22581 PLACCA 1M GIALLO MAIS TOP SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Giallo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564100473

Codice prodotto

GEWGW22581

Cod. produttore

GW22581

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Giallo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

116 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

80 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

1006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

116 mm

Profondità:

9.5 mm

Altezza di incasso:

80 mm

Placca Top System, in tecnopolimero verniciato colori pastello con finitura lucida. Colore Giallo Mais