pagina iniziale

GEWISS - GEWGW22502 PLACCA 2 POS.BIANCO NUVOLA TOP SYSTEM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW22502 PLACCA 2 POS.BIANCO NUVOLA TOP SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 96 PZ

EAN

8011564100329

Codice prodotto

GEWGW22502

Cod. produttore

GW22502

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

116 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

80 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

116 mm

Profondità:

9.5 mm

Altezza di incasso:

80 mm

Placca Top System, in tecnopolimero con finitura lucida. Colore Bianco Nuvola